すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BP-1.5

品名 : 1.5 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番HSTTT06-48-Q
材質フロロプラスチックテフロン、ポリテトラフルオロエチレン半透明
長さ1219mm重量約13g
耐電圧600V使用温度範囲-67℃~250℃
収縮温度329℃収縮率50%
適用電線サイズ20AWG収縮前内径1.5mm
収縮後内径1.0mm収縮後肉厚0.3mm
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
IP62
使用温度範囲-60~250度
アイコン
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BP-0.9 0.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-1.0 1.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-1.9 1.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-2.4 2.4 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-3.0 3.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-3.8 3.8 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-4.9 4.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-6.1 6.1 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-7.7 7.7 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-9.4 9.4x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-10.9 10.9x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    EA944BP-11.9 11.9x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top