すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-225

品名 : 25.5mmx 5m コルゲートチューブ(橙)

スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKT-25S-OR-5
用途EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。内径25.5mm
外径32.0mm肉厚0.45mm
長さ5m材質難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~110℃カラー
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS10対応品
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/29 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ1142ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BV-205 4.6mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-207 7.0mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-210 10.0mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-215 16.0mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-219 20.5mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-222 23.2mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-225 25.5mmx 5m コルゲートチューブ(橙)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ278ページ
    • エスコ便利カタログ279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top