すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DA-16

品名 : 50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)

汎用性の高いスタンダードタイプ。
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに

仕様

50mm長さ18.3m
厚み0.63mm粒度#60
赤/白材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
引張強度約68.5N/25mm粘着力約24.5N/25mm
使用温度範囲-25~60℃
粘着式
裏面剥離紙付
屋内・屋外兼用
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
貼り付けの際は、対象物の表面を乾かし、
キレイな状態にして下さい
金属、木、コンクリートに
販売価格

7,950(税抜)/ 8,745円(税込)

カタログ価格

7,950円(税抜)/8,745円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1776ページ2305ページ
バリエーション一覧
EA944DA-11 50mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)
EA944DA-12 100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)
EA944DA-16 50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top