すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-215

品名 : 20mmx10m 両面テープ・強力(はがせる)

キレイにはがせる表示プレートやカレンダーなどを強力接着

仕様

メーカーニトムズ型番T3832
幅(mm)20長さ(m)10
厚さ(mm)0.16材質基材:不織布
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
用途金属、プラスチック面でのポスター、プレート貼り付け、工作などに内芯径28mm(1.1”)
テープ色重量(g)78
粘着力8N/10mm入数1巻
強力
キレイにはがせる表示プレートやカレンダーなどを強力接着。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
基材が強いので、はがした後にのりが残りにくく、住まいにやさしいタイプです。
手でちぎれるので作業性抜群。
屋内用
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/04/12 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1442ページ
バリエーション一覧
EA944MF-214 15mmx10m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-215 20mmx10m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-216 20mmx20m 両面テープ・強力(はがせる)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-214です。
  • ※画像はEA944MF-214です。
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top