すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-66

品名 : 15mmx2.0m 両面テープ(車内用/黒)

仕様

メーカーニトムズ型番T3840
15㎜長さ2m
厚さ0.8㎜材質基材:ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途ダッシュボードへの小物固定に内芯径28mm(1.1”)
テープ色
熱、振動に強いテープです。
ザラつきのあるダッシュボードなどのエンボス面にぴったり接着
振動吸収性・耐久性に優れたマイカー用の便利なアイテム
ケース付
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2025/05/03 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1490ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top