すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MY-2

品名 : 100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外

耐熱性、柔軟性に優れ、断熱、保温、保冷材に最適です

仕様

幅(mm)100長さ(m)10
厚さ(mm)2.0材質セラミック繊維(ヒート処理)+ガラス繊維+金属線補強
用途排気管ダクトや銅管用の断熱材等として使用温度範囲800℃まで
配管等の熱効率を高める為の断熱材として使用できます。
ヒート処理により高温域での発煙がありません。
RCF規制対象外
高温焼成処理を施しております。
繊維の安定性を高め、耐久性も向上しております。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/24 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1452ページ
バリエーション一覧
EA944MY-1 50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外
EA944MY-2 100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外
ウェブカタログ画像
写真は幅50mmです。
  • 写真は幅50mmです。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top