すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944N-151

品名 : 7-50mm 電動テープディスペンサー(非粘着剤用)

仕様

メーカーエクト型番MS-2500
テープ長さ設定30~999mm(1mm単位で変更可能)電源AC100V
電源仕様ACアダプタ 100~240Vサイズ137(W)×249(L)×156(H)mm
重量2.5kgテープ送り・テープカット自動
カット形状直線対応テープ導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど
使用環境温湿度温度:5~40℃
湿度:RH80%以下
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
注意※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差±2mm程度生じる場合があります。
※当サイトで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。
材質カバー:ABS+底面等鉄
適用テープ幅:1~50mm(厚み2mm以下)
芯内径:φ25mm(1”)・φ76mm(3”)
外径:170mm以内
自動送り、自動カット
安全シャッター付きオートフィードカッターユニット
7セグLED デジタル3桁表示
設定長バックアップ
非粘着材料用送りローラー
テープ押さえガイド
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。
オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。
自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。
長さメモリーは、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。
小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
PSE対応
販売価格

78,000(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1643ページ
その他関連
オプションEA944N-152 : [EA944N-130A,-151用] リールスタンド
ウェブカタログ画像
  • ※リールスタンド(別売)使用例
  • ※リールスタンド(別売)使用例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top