すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NG-1

品名 : 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

耐候性に優れる自己融着テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.15
サイズ19mm×10m厚さ0.5mm
材質ブチルゴム用途電線ケーブルの端末処理、接続、保護に
耐熱温度70℃使用温度範囲-10~70℃
引張強度3.1N/10mm伸び550%
絶縁破壊電圧44kV/mm
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 89

(2026/04/05 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1446ページ

代替品

EA944NG
  • 品番

    EA944NG

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944NG 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
EA944NG-1 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
その他関連
関連商品EA944NP-7 : 19mmx10m ビニールテープ(黒/10巻)
関連商品EA944NP-27A : 25mmx20m ビニールテープ(黒/8巻)
関連商品EA944NP-37 : 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
関連商品EA944NP-107 : 19mmx10m ビニールテープ(黒/1巻)
関連商品EA944NP-127 : 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
関連商品EA944NP-137 : 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top