すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-251

品名 : 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

仕様

メーカー未来工業型番PV4B-KSTK
サイズ136.5×159.9×93.9mm適合パイプφ42.7~φ48.6mm
許容静荷重49N材質SPHC
重量704g
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付き
販売価格

3,830円(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/24 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2312ページ
その他関連
関連商品EA947HB-201 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-202 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-241 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単管ヨコ、単管タテのどちらにでも取り付けられます。
  • ※カメラ取付用ボックスなどは付属しません。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top