すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-26E

品名 : 99mm ワゴンモールエンド(灰)

仕様

メーカー未来工業型番OPE-10G
サイズ103.4×18.5×21.2(H)mmカラーグレー
適合モールEA947HM-26材質難燃性ABS樹脂
モールのエンド部分にかぶせるだけで見た目がきれいになります。
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-21E 30mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-22E 45mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-23E 54mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-24E 68.5mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-25E 78mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-26E 99mm ワゴンモールエンド(灰)
    EA947HM-27E 117mm ワゴンモールエンド(グレー)
    EA947HM-28E 160mm ワゴンモールエンド(グレー)
    EA947HM-31E 30mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-32E 45mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-33E 54mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-34E 68.5mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-35E 78mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-36E 99mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-37E 117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    EA947HM-38E 160mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    その他関連
    本体EA947HM-26 : 99mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top