すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VS-3

品名 : 0.6mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です

仕様

全長50mmコーティング長30mm
粒度電着ダイヤモンド#230形状丸(0.75mm)
軸径3mm
小径穴用
アイコン
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VS-1 0.5mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-2 0.55mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-3 0.6mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-4 0.65mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-5 0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-6 0.75mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    EA826VS-7 0.8mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
    ウェブカタログ画像
    • 丸

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top