すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-334F

品名 : 70mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番OPLM-7J
カラーベージュ適合モールEA947HM-334
幅×高さ100.5×13.2mm材質PVC
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
販売価格

415円(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-322F 40mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
    EA947HM-323F 50mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
    EA947HM-324F 70mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
    EA947HM-325F 80mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
    EA947HM-332F 40mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ)
    EA947HM-333F 50mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ)
    EA947HM-334F 70mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ)
    EA947HM-335F 80mm ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ)
    その他関連
    関連商品EA947HM-334 : 70mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA948HM-333Fです。
    • ※画像はEA948HM-333Fです。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top