すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-3C

品名 : φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番VE-28FJ
呼びVE28内径27mm
外径34mm全長2m
カラーベージュ材質PVC
付属品TSカップリング(ストレートタイプ)1個入数1本
ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
嵌合タイプは管がズレる可能性があります。
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-2C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-3C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-4C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HN-2Cです。
  • ※画像はEA947HN-2Cです。
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top