すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948AE-11

品名 : M12 雌ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番KN50B
ねじサイズM12X20グリップ幅50mm
ハンドル全高32mm使用温度-20~110℃
材質ノブ:フェノール樹脂
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量80g
RoHS対応品
販売価格

780円(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AE-1 M3 雌ねじノブ
    EA948AE-2 M4 雌ねじノブ
    EA948AE-3 M5 雌ねじノブ
    EA948AE-4 M5 雌ねじノブ
    EA948AE-5 M6 雌ねじノブ
    EA948AE-7 M8 雌ねじノブ
    EA948AE-8 M8 雌ねじノブ
    EA948AE-10 M10 雌ねじノブ
    EA948AE-11 M12 雌ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • D:50mm     H:32mm     d:36mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top