すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AR-11

品名 : M6x11mm 回転グリップ(フェノール樹脂)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番GPB-6
ねじサイズ(並目)M6×11mm(ピッチ:1.0)サイズD:25mm、H:37.5mm
材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂
ねじ:SUM22L(三価クロメート)
重量28g
入数1個入り
六角穴による裏側からの取りつけ方式
RoHS対応品
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948AR-11 M6x11mm 回転グリップ(フェノール樹脂)
EA948AR-12 M8x13mm 回転グリップ(フェノール樹脂)
EA948AR-13 M10x14mm 回転グリップ(フェノール樹脂)
EA948AR-14 M12x21mm 回転グリップ(フェノール樹脂)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top