すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BB-37A

品名 : M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

仕様

サイズねじ:M5×10
D:20mm
A:4mm
ステンレス製
1個入り
販売価格

605円(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BB-35A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-36A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-37A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-38A M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製
    EA948BB-39A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-41A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-42A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-43A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-44A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-46A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-48A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-49A M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    EA948BB-50A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top