すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BD-15

品名 : M12/40mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KCFS-40-M12
ねじサイズ(並目)M12(ピッチ:1.75)サイズD:40mm、H:24mm、d:32mm
材質SUS303重量125g
入数1個入り
雌ねじ
ステンレス製
RoHS対応品
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948BW-25
バリエーション一覧
EA948BD-12 M6/24mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-13 M8/30mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-14 M10/36mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
EA948BD-15 M12/40mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA948BD-14です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA948BD-14です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top