すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BD-4

品名 : 66x58x12mm イヤースポンジ(2個)

コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSPA7
サイズ外円/(縦)約66mm、(横)約58mm
内円/約40mm
厚み/約12mm
材質ポリウレタン
対応機種EA763BC-84、EA763BC-33
※EA763BC-33標準品とは材質が違います。
EA763BC-84用イヤ-スポンジ
EA763BC-84の製品同梱版と同じイヤースポンジです。
EA763BC-33にも適合します。
※EA763BC-33の付属品とは材質が違います。
2個セットです。
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1862ページ
その他関連
本体EA763BC-33 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(片耳用)
本体EA763BC-84 : 1.8m USBヘッドセット(コールセンター用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top