すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BD-3

品名 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)

ヘッドセット用マイクスポンジ(10個セット)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSPA10MC
サイズ(外寸)22(W)×22(D)×35(H)mm
マイク穴/直径約6mm×深さ約27mm
材質ポリウレタン
入数10個
ヘッドセットのマイク部に装着する交換用スポンジです。
マイクスポンジを装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアな音を届けることができます。
マイクを飛沫から守ることができるので、感染対策としても役立ちます。
10個セットです。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1862ページ
その他関連
本体EA763BC-5 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/スポンジイヤーパッド)
本体EA763BC-8 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/ソフトイヤーパッド)
本体EA763BC-21B : ヘッドセットマイクロホン
本体EA763BC-29 : 1.3m タブレット用ヘッドセット(4極ミニプラグ)
本体EA763BC-33 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(片耳用)
本体EA763BC-34 : 1.5-1.8m 電話用ヘッドセット(片耳/RJ-9)
本体EA763BC-84 : 1.8m USBヘッドセット(コールセンター用)
本体EA763BC-56 : 2.1m USBヘッドセット(ネックバンドタイプ)
本体EA763BC-80 : 1.8m USBヘッドセット(軽量タイプ)
本体EA763BC-53 : 28mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)
本体EA763BC-51 : 30mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源)
本体EA763BC-54 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/モノラル)
本体EA763BC-46A : 2.1m USBヘッドセット
本体EA763BC-47 : 2.1m USBヘッドセット(大型ソフトイヤーパッド)
本体EA763BC-81 : 1.8m USBヘッドセット(折りたたみ式/ポーチ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top