すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BT-24

品名 : M4x0.7mm/ 90mm プルハンドル(アルミ製/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番PH3-90N
カラーねじ間90mm
全長105mm取付ねじM4×0.7(2箇所)
RoHS対応品
材質アルミニウム(A6NO1S)
入数は1個入りです。
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BT-6 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-8 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-15 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-16 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-18 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-22 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-24 M4x0.7mm/ 90mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-26 M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top