すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BY-53

品名 : 16x M4x15mm [ステンレス製]雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番TKS4x15R10-SUS
材質SUS303ねじサイズM4×15mm
サイズ(mm)A:16、B:9.5、C:8、F:10
落下防止タイプ
RoHS対応品
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BY-51 12x M3x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-52 16x M4x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-53 16x M4x15mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-54 20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-55 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-57 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-58 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-59 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top