すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CE-31

品名 : M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番RA16
ねじサイズM6×13グリップ径16mm
ハンドル長さ53mm材質SUM22(硬質クロムメッキ)
質量45g
回転グリップ
RoHS対応品
販売価格

985円(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1211ページ
バリエーション一覧
EA948CE-31 M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-32 M8 x 67mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-33 M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-34 M12x107mm [クロームメッキ]回転ハンドル
その他関連
本体EA948CE-81 : 32mm/ 8mm [スチール製]角穴ストレートクランク
本体EA948CE-82 : 40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
本体EA948CE-83 : 50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
本体EA948CE-84 : 63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:16㎜     B:53㎜     C:10㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top