すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DB-37

品名 : M12 重荷重ボールプランジャー

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LBSTH12
用途しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)ねじサイズM12
本体長さ22mmボール径8mm
荷重(最小~最大)66~120Nモーメント取付け:2.03N・m
取外し:1.36N・m
取付け方法ねじ込みレンチ穴マイナス
耐熱温度80℃材質本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
コイルバネ:SWPA
ボール:SUJ2(HRC56~60)
ロングロック:ポリアミド
質量10g
【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)
RoHS対応品
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/27 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1214ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948DB-31 M3 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-33 M5 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-35 M8 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-36 M10 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー
    EA948DB-38 M16 重荷重ボールプランジャー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • d:8mm   L:22mm   S:2.5mm   W:2mm   A:10mm
    • 荷重表示について
    • ロングロック機能
    • エスコ便利カタログ1214ページ
    • エスコ便利カタログ1215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top