すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HF-18

品名 : 8-15mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型)

仕様

メーカーオーム電機型番OA-WW16-08/15
用途各種電気配線器具の電線引き込み部に適合ケーブルφ8~15mm
取付穴径φ21mm取付ねじCTG16(G1/2)
適合板厚4mm以下取付ねじ部長さ10mm
使用周囲温度-25~+80℃材質ニップル、キャップ、ロックナット:ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)
Oリング、ゴムプッシュ:NBR
Wシール:ポリプロピレン(難燃グレード:UL94V-0)
重量約17g入数1個
耐油タイプ
制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなどの電線引き込み部に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応できます。
クランプ構造
・ゴムブッシュを圧縮するWシールの二段変形により収縮可動範囲を拡大
・スパイラル収縮によりゴムブッシュを均一に圧縮
IP67適合
RoHS2対応品
※油中、水中での使用はできません。
※日光の当たる場所では使用しないでください。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/01 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1140ページ
バリエーション一覧
EA948HF-4 4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型/10個)
EA948HF-8 8-15mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型/10個)
EA948HF-14 4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型)
EA948HF-18 8-15mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型)
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • 材質

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1140ページ
  • エスコ便利カタログ1141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top