すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-35

品名 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)(W×D×H)160×160×61重量(g)1270
ボルト穴径20×12mm穴ピッチ120mm
材質鉄(電気メッキ処理)
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
EA948TF-11A(エンド取付金具)を取り付ける際はM10x25mmの六角ボルト・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャーをご利用ください。
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TF-35A
その他関連
オプションEA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
オプションEA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
オプションEA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
オプションEA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
オプションEA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
オプションEA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
オプションEA949LD-1025 : M10x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
オプションEA949LT-610 : M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)
オプションEA949LY-910 : M10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚)
オプションEA949LX-910 : M10x22x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top