すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-39

品名 : 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅90/平行)

仕様

用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定適用パイプ48.6mm
サイズ(W×D×H)95×90×125mm重量810g
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキ
止めビスパイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本締付トルクの目安12.5N(参考値)
使用工具4mm六角レンチ
溶融亜鉛メッキ処理により高耐食
組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
販売価格

2,720円(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1396ページ
バリエーション一覧
EA948TF-38 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅45/平行)
EA948TF-39 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅90/平行)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top