すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TG-16A

品名 : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具

仕様

メーカーダイマツ型番AFJ-486
適用パイプ外径φ31.8mm、φ48.6mm全長115mm
重量90g付属蝶ボルトサイズM4×25mm
材質ジョイント:溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)
付属蝶ボルト:鉄(三価クロームメート)
色シルバー
アメリカンフェンス専用
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mm・48.6mmの単管を連結するのに使用します。
パイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、簡単にフェンスを連結させることができます。
※フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますので、お求めの際は必要数を確認していただきご購入ください。
※フェンス、杭・柱は 別途お買い求めください。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1395ページ
バリエーション一覧
EA948TG-14 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント金具
EA948TG-16A φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具
その他関連
本体EA948TG-1 : 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-2 : 900x1200mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-3 : 900x1500mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-4 : 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1394ページ
  • エスコ便利カタログ1395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top