すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DN-1060

品名 : M10x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

仕様

規格ISO 14.9サイズM10×60(並目)
ピッチ1.5引張強度1400N/m㎡
硬度HRC44~50(伸び9%)締付トルク87.0N・m
材質鉄(KNDS4)表面処理黒色酸化被膜
仕様半ねじ入数1個
超強度・超張力
日本製
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 18:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1260ページ
数量:

この商品には、81点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DN-305 M3 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-306 M3 x6mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-308 M3 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-310 M3 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-312 M3 x12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-316 M3 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-320 M3 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-325 M3 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-330 M3 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-405 M4 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-406 M4 x6mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-408 M4 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-410 M4 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-412 M4 x12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-416 M4 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-420 M4 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-425 M4 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-430 M4 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-506 M5 x6mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-508 M5 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-510 M5 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-512 M5 x12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-516 M5 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-520 M5 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-525 M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-530 M5 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-540 M5 x40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-550 M5 x50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-610 M6 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
    EA949DN-612 M 6x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-616 M 6x 16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-620 M 6x 20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-625 M 6x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-630 M 6x 30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-640 M 6x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-650 M 6x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
    EA949DN-812 M8 x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-816 M 8x 16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-820 M 8x 20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-825 M 8x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-830 M 8x 30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-840 M 8x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-850 M 8x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-860 M 8x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-870 M 8x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1016 M10x 16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1020 M10x 20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1025 M10x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1030 M10x 30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1040 M10x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1050 M10x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1060 M10x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1070 M10x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1080 M10x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1090 M10x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-1100 M10x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2020 M12x 20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2025 M12x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2030 M12x 30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2040 M12x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2050 M12x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2060 M12x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2070 M12x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2080 M12x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2090 M12x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2100 M12x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2110 M12x110mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-2120 M12x120mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4030 M16x 30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4040 M16x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4050 M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4060 M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4070 M16x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4080 M16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4090 M16x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4100 M16x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4110 M16x110mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4120 M16x120mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4130 M16x130mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4140 M16x140mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    EA949DN-4150 M16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※当品番は半ねじです。
    • ※画像は代表画像です。\n※当品番は半ねじです。
    • ※品番によりねじ種類、入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1260ページ
    • エスコ便利カタログ1261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top