すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GS-24

品名 : M 4/38x10mm Pナット(10個)

仕様

メーカー篠原電機型番P-4
用途アングルやチャンネルの廻り止めナット材質鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズM4サイズ38×10mm
厚み3.2mm質量13g
入数10個
RoHS対応品
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/01 02:46現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1123ページ1254ページ
バリエーション一覧
EA949GS-24 M 4/38x10mm Pナット(10個)
EA949GS-25 M 5/38x10mm Pナット(10個)
EA949GS-26 M 6/38x10mm Pナット(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • A:38.0、B:10.0、t:3.2(mm)
  • エスコ便利カタログ1122ページ
  • エスコ便利カタログ1123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top