すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GW-15

品名 : φ80mm/M12x75mm アジャストボルト(耐震用)

底部についている耐震マットに重量がかかることで床面の隙間が真空状態になり、安定した耐震性能が見込めます

仕様

材質ステンレス
適正荷重は4本使用時です。
ベース径(mm)φ80ねじサイズ(mm)M12×75
適正荷重(kg)510
販売価格

8,970円(税抜)/ 9,867円(税込)

カタログ価格

8,970円(税抜)/9,867円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1706ページ
バリエーション一覧
EA949GW-11 φ30mm/ M6x25mm アジャストボルト(耐震用)
EA949GW-12 φ30mm/ M8x35mm アジャストボルト(耐震用)
EA949GW-13 φ50mm/ M8x35mm アジャストボルト(耐震用)
EA949GW-14 φ50mm/M10x50mm アジャストボルト(耐震用)
EA949GW-15 φ80mm/M12x75mm アジャストボルト(耐震用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※底部

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top