すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949H-1

品名 : φ25mm/W5/16"x27mm アジャストベース(SUS/首振)

仕様

ベースサイズφ25×13mm全高40㎜
ねじサイズW5/16×27mm耐荷重120kg
材質ネジ部:スチール(クロムメッキ)
カバー:ステンレス(SUS304)
底部:PP
重量26g
約8°の首振り機構付きで、傾斜がある場所でも使えます。
取り付けや調節に便利な十字穴付
RoHS2 10物質対応品
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1706ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949H-1 φ25mm/W5/16"x27mm アジャストベース(SUS/首振)
    EA949H-2 φ32mm/W 3/8"x27mm アジャストベース(SUS/首振)
    EA949H-6 φ25mm/M 8x27/120kg アジャスターボルト(首振)
    EA949H-7 φ32mm/M10x27/160kg アジャスターボルト(首振)
    EA949H-8 φ36mm/M10x27/160kg アジャスターボルト(首振)
    EA949H-9 φ40mm/M10x27/160kg アジャスターボルト(首振)
    ウェブカタログ画像
    • 取り付けや調節に便利な十字穴付
    • ①スチール ②ステンレス ③ポリプロピレン\nD:25㎜   H:40㎜   S:27㎜\nh1:13㎜   h2:9mm   d…W5/16
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top