すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HW-56

品名 : φ35mm/W3/4"x100mm アジャスト脚(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm)100直径(mm)35
ねじサイズW3/4”×80mmピッチ(mm)2.54
材質SUS304重量(g)290
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製
18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HW-51 φ25mm/W3/4"x 52mm アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-52 φ25mm/W3/4"x 63mm アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-53 φ28mm/W3/4"x 74mm アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-54 φ35mm/W3/4"x 80mm アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-55 φ32mm/W3/4"x 84mm アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-56 φ35mm/W3/4"x100mm アジャスト脚(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • 世界のステンレス規格

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top