すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KG-140

品名 : M140 軸受用アダプタナット・座金セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工セット内容M140ころがり軸受用ナット+座金
サイズM140材質ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)
座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA949KG-120 M120 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-130 M130 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-140 M140 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-150 M150 軸受用アダプタナット・座金セット
その他関連
本体EA966PC-128 : H3128/125mm 軸受用アダプタ
セット商品EA949KE-140 : M140x2.0 ベアリングナット(AN28)
セット商品EA949KF-140 : M140 ベアリングナット用座金(AW28)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです
  • D3:180mm   D4:160mm   D6:141mm\ng:168mm    B:22mm\nS:14mm    T:6mm
  • D1:140mm   D4:160mm   D5:192mm\nE:16mm    S:14mm\nk:135mm    t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top