すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967A-130

品名 : A130 スタンダード Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名スタンダードVベルト
規格A130有効ピッチ周長3302mm
使用温度-40~70℃電気抵抗値50MΩ以上
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1223ページ
数量:

この商品には、102点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967A-20 A20 スタンダード Vベルト
    EA967A-21 A21 スタンダード Vベルト
    EA967A-22 A22 スタンダード Vベルト
    EA967A-23 A23 スタンダード Vベルト
    EA967A-24 A24 スタンダード Vベルト
    EA967A-25 A25 スタンダード Vベルト
    EA967A-26 A26 スタンダード Vベルト
    EA967A-27 A27 スタンダード Vベルト
    EA967A-28 A28 スタンダード Vベルト
    EA967A-29 A29 スタンダード Vベルト
    EA967A-30 A30 スタンダード Vベルト
    EA967A-31 A31 スタンダード Vベルト
    EA967A-32 A32 スタンダード Vベルト
    EA967A-33 A33 スタンダード Vベルト
    EA967A-34 A34 スタンダード Vベルト
    EA967A-35 A35 スタンダード Vベルト
    EA967A-36 A36 スタンダード Vベルト
    EA967A-37 A37 スタンダード Vベルト
    EA967A-38 A38 スタンダード Vベルト
    EA967A-39 A39 スタンダード Vベルト
    EA967A-40 A40 スタンダード Vベルト
    EA967A-41 A41 スタンダード Vベルト
    EA967A-42 A42 スタンダード Vベルト
    EA967A-43 A43 スタンダード Vベルト
    EA967A-44 A44 スタンダード Vベルト
    EA967A-45 A45 スタンダード Vベルト
    EA967A-46 A46 スタンダード Vベルト
    EA967A-47 A47 スタンダード Vベルト
    EA967A-48 A48 スタンダード Vベルト
    EA967A-49 A49 スタンダード Vベルト
    EA967A-50 A50 スタンダード Vベルト
    EA967A-51 A51 スタンダード Vベルト
    EA967A-52 A52 スタンダード Vベルト
    EA967A-53 A53 スタンダード Vベルト
    EA967A-54 A54 スタンダード Vベルト
    EA967A-55 A55 スタンダード Vベルト
    EA967A-56 A56 スタンダード Vベルト
    EA967A-57 A57 スタンダード Vベルト
    EA967A-58 A58 スタンダード Vベルト
    EA967A-59 A59 スタンダード Vベルト
    EA967A-60 A60 スタンダード Vベルト
    EA967A-61 A61 スタンダード Vベルト
    EA967A-62 A62 スタンダード Vベルト
    EA967A-63 A63 スタンダード Vベルト
    EA967A-64 A64 スタンダード Vベルト
    EA967A-65 A65 スタンダード Vベルト
    EA967A-66 A66 スタンダード Vベルト
    EA967A-67 A67 スタンダード Vベルト
    EA967A-68 A68 スタンダード Vベルト
    EA967A-69 A69 スタンダード Vベルト
    EA967A-70 A70 スタンダード Vベルト
    EA967A-71 A71 スタンダード Vベルト
    EA967A-72 A72 スタンダード Vベルト
    EA967A-73 A73 スタンダード Vベルト
    EA967A-74 A74 スタンダード Vベルト
    EA967A-75 A75 スタンダード Vベルト
    EA967A-76 A76 スタンダード Vベルト
    EA967A-77 A77 スタンダード Vベルト
    EA967A-78 A78 スタンダード Vベルト
    EA967A-79 A79 スタンダード Vベルト
    EA967A-80 A80 スタンダード Vベルト
    EA967A-81 A81 スタンダード Vベルト
    EA967A-82 A82 スタンダード Vベルト
    EA967A-83 A83 スタンダード Vベルト
    EA967A-84 A84 スタンダード Vベルト
    EA967A-85 A85 スタンダード Vベルト
    EA967A-86 A86 スタンダード Vベルト
    EA967A-87 A87 スタンダード Vベルト
    EA967A-88 A88 スタンダード Vベルト
    EA967A-89 A89 スタンダード Vベルト
    EA967A-90 A90 スタンダード Vベルト
    EA967A-91 A91 スタンダード Vベルト
    EA967A-92 A92 スタンダード Vベルト
    EA967A-93 A93 スタンダード Vベルト
    EA967A-94 A94 スタンダード Vベルト
    EA967A-95 A95 スタンダード Vベルト
    EA967A-96 A96 スタンダード Vベルト
    EA967A-97 A97 スタンダード Vベルト
    EA967A-98 A98 スタンダード Vベルト
    EA967A-99 A99 スタンダード Vベルト
    EA967A-100 A100 スタンダード Vベルト
    EA967A-102 A102 スタンダード Vベルト
    EA967A-105 A105 スタンダード Vベルト
    EA967A-108 A108 スタンダード Vベルト
    EA967A-110 A110 スタンダード Vベルト
    EA967A-112 A112 スタンダード Vベルト
    EA967A-115 A115 スタンダード Vベルト
    EA967A-118 A118 スタンダード Vベルト
    EA967A-120 A120 スタンダード Vベルト
    EA967A-122 A122 スタンダード Vベルト
    EA967A-125 A125 スタンダード Vベルト
    EA967A-128 A128 スタンダード Vベルト
    EA967A-130 A130 スタンダード Vベルト
    EA967A-135 A135 スタンダード Vベルト
    EA967A-140 A140 スタンダード Vベルト
    EA967A-145 A145 スタンダード Vベルト
    EA967A-150 A150 スタンダード Vベルト
    EA967A-155 A155 スタンダード Vベルト
    EA967A-160 A160 スタンダード Vベルト
    EA967A-165 A165 スタンダード Vベルト
    EA967A-170 A170 スタンダード Vベルト
    EA967A-180 A180 スタンダード Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top