すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LB-1050A

品名 : M10x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)

仕様

ボルトサイズM10×50頭対辺(mm)17.0
入数(本)2材質鉄(ユニクロメッキ)
細目ねじ
全ねじ
ピッチ1.25
販売価格

285円(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/28 10:45現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1244ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LB-815A M8 x15mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-820A M8 x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-825A M8 x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-830A M8 x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-835A M8 x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-840A M8 x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-850A M8 x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1015A M10x15mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1020A M10x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1025A M10x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1030A M10x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1035A M10x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1040A M10x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1050A M10x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1060A M10x60mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1070A M10x70mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1220A M12x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1225A M12x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1230A M12x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1235A M12x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1240A M12x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1250A M12x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1260A M12x60mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    EA949LB-1270A M12x70mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • メッキの種類
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1244ページ
    • エスコ便利カタログ1245ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top