すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LT-406

品名 : M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8個)

仕様

材質ステンレス
(SUS304 CUN)
強度区分クラスA2-100
サイズM6(並目)ピッチ1
六角対辺10mm入数8個
六角ナットの形状分類は「2種」です。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 15:24現在)

更新
商品入数8販売単位袋
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LT-406 M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8個)
    EA949LT-408 M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6個)
    EA949LT-410 M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
    EA949LT-412 M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
    EA949LT-416A M16 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/1個)
    EA949LT-420A M20 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:8個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:8個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top