すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LT-750

品名 : M 5 六角ナット 1種(真鍮製/16個)

仕様

1種
材質真鍮(ニッケルメッキ)サイズM5
ピッチ0.8二面幅8mm
対角距離9.2mmナットの高さ4mm
入数16個
並目ねじ
販売価格

725円(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 02:25現在)

更新
商品入数16販売単位CS
カタログページ1276ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LT-720 M 2 六角ナット 1種(真鍮製/80個)
    EA949LT-723 M2.3 六角ナット 1種(真鍮製/75個)
    EA949LT-726 M2.6 六角ナット 1種(真鍮製/65個)
    EA949LT-730 M 3 六角ナット 1種(真鍮製/55個)
    EA949LT-740 M 4 六角ナット 1種(真鍮製/30個)
    EA949LT-750 M 5 六角ナット 1種(真鍮製/16個)
    EA949LT-760 M 6 六角ナット 1種(真鍮製/10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top