すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD-220

品名 : M20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)

仕様

材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズM20
ピッチ2.5入数4個
六角対辺(mm)30
並目ねじ
U-ナット
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 00:02現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1253ページ
バリエーション一覧
EA949SD-208 M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-210 M10 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-212 M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-216 M16 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-220 M20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。画像はM12サイズです。
  • ※品番によりサイズが異なります。画像はM12サイズです。
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1252ページ
  • エスコ便利カタログ1253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top