すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950XN-1

品名 : 吸着式セーミングツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質アルミ、スチール吸盤材質特殊ゴム
パッド調整距離55mm以内全長340~390mm
130mmパッドサイズφ120mm×2個
重量1.5kg
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top