すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951B-71

品名 : 93x42mm 座付貫抜(スチール製/受け)

仕様

材質スチール (ユニクロメッキ)
貫抜受け
貫抜部分板厚4mm貫抜部分板幅12.5mm
座部分板厚2.4mm座部分板幅25mm
Aサイズ93mmBサイズ42mm
取付穴径4mm
角材などを通して簡易な錠として使用します。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/25 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1329ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951B-71 93x42mm 座付貫抜(スチール製/受け)
    EA951B-72 103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け)
    EA951B-73 115x62mm 座付貫抜(スチール製/受け)
    EA951B-76 93x42mm 座付貫抜(スチール製/通し)
    EA951B-77 103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し)
    EA951B-78 115x62mm 座付貫抜(スチール製/通し)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1328ページ
    • エスコ便利カタログ1329ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top