すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951BR-3A

品名 : 63x23mm パッチン(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)全長(mm)63
幅(mm)23穴径(mm)3.4
鍵穴径(mm)4.4
研磨仕上
ステンレス製のパッチン錠。
耐食性に優れ、屋内外両方での使用が可能です。
鍵穴付なので南京錠などで施錠ができます。
キーを持ちたくない場合は、ダイヤル式のチェンジロック20サイズが最適です。
取付ねじ無し
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/11/06 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1357ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top