すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CA-132

品名 : φ18x25mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質強化木(積層材)ねじサイズM4
直径φ18mm高さ25mm
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/06 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-131 φ15x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-132 φ18x25mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-133 φ20x25mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-134 φ25x30mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ18、De:5、H:25、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top