すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951D-11

品名 : 32x32x14mm 下地ベース(石こうボード用)

仕様

用途下地のない石膏ボード壁面にビスでの施工をしたい時などにサイズ32×32×14(H)mm
取付板サイズ250~800mm安全荷重石こうボード取付時:約30kg
材質本体:ABS
ピン:ステンレス
ビス:鉄
重量24g
入数4個付属品ピン(φ1.2×25mm)×24本、専用ビス(φ3.9×12mm)×4本
下地のない石膏ボードに12mm厚の合板をピンで直貼の下地が作れます。
ボードアンカー不要で石膏ボードに家具を取り付けが可能です。
ピンタイプのため、取り外し後の傷も最小限で安心です。
下地板の二重貼りをする事で使えるビスの幅が広がります。
軽量気泡コンクリート対応可能
EA951D-13と併用して使用荷重は45kgまでアップします。
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1816ページ
バリエーション一覧
EA951D-11 32x32x14mm 下地ベース(石こうボード用)
EA951D-12 [EA951D-11用] 専用カバー(4個)
EA951D-13 [EA951D-11用] 補強パーツ
EA951D-14 [EA951D-13用] 専用カバー
ウェブカタログ画像
  • EA951D-12、13、14と組み合わせて使用のイメージ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1816ページ
  • エスコ便利カタログ1817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top