すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DB-22

品名 : 34.5x47.5mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ34.5×47.5幅(mm)13
吊下荷重8kg穴径(mm)4
材質ステンレス(SUS304)仕上げバレル研磨
取付ねじあり
低頭タッピンネジA3×16(φ4.3穴)
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/12/14 21:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1404ページ
バリエーション一覧
EA951DB-21 27x36.5mm フック(ステンレス製)
EA951DB-22 34.5x47.5mm フック(ステンレス製)
EA951DB-23 43x58.5mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:47.5、L1:18、W:13、W1:9.5、H:34.5、P:13、P1:6.5、t:3
  • エスコ便利カタログ1404ページ
  • エスコ便利カタログ1405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top