すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986JB-1

品名 : 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅80×25mm
全高102mmボルト穴径9mm
ボルト穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度80 ショアA
耐荷重50(4km/h時)重量698g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
油類を除き、多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
メーカー独自のリベット加工
ガタつきが最小化されスムーズな走行性能と耐久性があります。
旋回部にダブルボールベアリングを採用
上下2段のボールベアリングにより、滑らかな回転と高い荷重耐性があります。
プレート取付け型
ローラーベアリング
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

5,620円(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986JB-1 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-2 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-3 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-5 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
その他関連
部品EA986MC-1 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
仕様別商品EA986JA-80 : 80mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986JC-80 : 80mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:80mm T2:25mm H:102mm\nA:100mm B:85mm F:39mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top