すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EB-211A

品名 : 19x19x 40mm ジョイント金具(ステンレス製)

仕様

全長40mm幅×幅19×19mm
厚み2mm穴数4
穴径6.2mm穴ピッチ25mm
材質ステンレス(SUS304)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/08/31 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1335ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EB-211A 19x19x 40mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-212A 19x19x 90mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-213A 19x19x140mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-214A 19x19x190mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-215A 19x19x290mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-216A 19x19x440mm ジョイント金具(ステンレス製)
    EA951EB-217A 19x19x590mm ジョイント金具(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 全長:40mm
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top