すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-156

品名 : 220x220x 50mm キッチン収納棚

コンロの角を有効活用

仕様

メーカー山崎実業型番2749
シリーズtower(タワー)サイズ220×220×50(H)mm
重量365g耐荷重5kg
材質スチール(粉体塗装)耐熱温度200℃
調理中のフライパンや小鍋の一時置きに便利!コンロの角に置いて調理スペースを広く使えます。
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/05 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2108ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top