すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FZ-14

品名 : 92x 39x 6.3mm フック(ビニールコーティング/2個)

仕様

サイズ(mm)92×39入数2個
耐荷重13kg線径(mm)6.3
口幅(mm)14.2材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼
観葉植物の吊下げに最適。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/09/08 03:22現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1356ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top