すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-65

品名 : 100mm スクエアハンドル(マットブラック)

仕様

ねじM4ねじ間96mm
取手幅13.5mm高さ24mm
材質亜鉛ダイカスト付属品M4×30mm
有効ねじ深さ9mm
マットブラック仕上げ
トラス小ねじM4×30、2本付
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/05 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951HA-61 100mm スクエアハンドル(サテンシルバー)
    EA951HA-62 140mm スクエアハンドル(サテンシルバー)
    EA951HA-63 100mm スクエアハンドル(クローム)
    EA951HA-64 140mm スクエアハンドル(クローム)
    EA951HA-65 100mm スクエアハンドル(マットブラック)
    EA951HA-66 140mm スクエアハンドル(マットブラック)
    ウェブカタログ画像
    • L:106mm、P:96mm、H:24mm、W:13.5mm、W1:8mm、D:8mm
    • エスコ便利カタログ1344ページ
    • エスコ便利カタログ1345ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top