すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KB-13

品名 : 32-43mm/ 64mm 玄関錠(取替え用)

仕様

ドア厚32~43mmバックセット64mm
内側サムターン外側シリンダー
用途鉄扉、木製扉用本体取付ビスピッチ42・44・50mm
フロントビスピッチ110mmサイズノブ径:φ50mm、出幅:65mm、丸座径:φ75mm
ノブ(握玉)部主要材質ステンレス(SUS304)内部部品鉄・亜鉛ダイカスト・真鍮など
重量約1095g付属品ディンプルキー(5本)、ストライク(受座)
インテグラル錠
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/24 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • ディンプルキー(5本)付き
  • 単位:mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1320ページ
  • エスコ便利カタログ1321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top